久冨勝
久冨勝の ウエス
久冨勝の 布ウエス
久冨勝の 新品布ウエス
メリヤスウエス ツギハギタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1kg)
注文コード
63332247
品番
HK
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
5枚から8枚程度の生地を縫い合わせて1枚にした価格重視の新品白メリヤスウエスです。
用途
油、溶剤、インクの拭き取りに。
材質
綿の割合が高い新品の伸縮性メリヤス生地
色
白
区分
新品
寸法(cm)
約35〜35角
生地の種類
メリヤス
注意
※新品生地を継ぎ合わせて製品化していますので、中古製品に比べると繊維の伸縮性、吸水性は若干劣ります。