CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の チリトリ
コンドルC ブンチリT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63332457
品番
DS811-000X-MB
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
抗ウイルス剤を樹脂に配合することで、不特定多数の人が使用する清掃道具上の特定ウイルスの数を減少させます。
材質
ボディ:スチールメラミン焼付、ハンドル:スチールクロームメッキ、先ゴム:熱可塑性エラストマー
質量(g)
940
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
277×120×800
アズワン品番
64-8924-19
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
抗ウイルスSIAAマーク取得 清掃ツール
参考になった