Fargo
Fargoの PCアクセサリー
Fargoの OAタップ/電源タップ
Fargoの 2P電源タップ
TAPKINGUSB AC6個口4.8A USB2ポート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63332658
品番
PT605BEWD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
木目調のデザインが優しく美しい。ライフシリーズは敢えて見せたくなる電源タップです。
材質
難燃性PC樹脂
色
ベージュウッド
質量(g)
約613
スイッチ
一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)
定格
15A、100〜125V(1450Wまで)
コンセント個数
6
電源コード(m)
1.8
シャッター
ほこりシャッター付き
USBポート
4(合計4.8A)
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
4×30×4.5
雷ガード
あり