PT605DW TAPKINGUSB AC6個口4.8A USB2ポート Fargo 63332667 PT605DW TAPKINGUSB AC6個口4.8A USB2ポート Fargo 63332667

TAPKINGUSB AC6個口4.8A USB2ポート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63332667 品番PT605DW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

木目調のデザインが優しく美しい。ライフシリーズは敢えて見せたくなる電源タップです。

材質難燃性PC樹脂 ダークウッド 質量(g)約613 スイッチ一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵) 定格15A、100〜125V(1450Wまで) コンセント個数6 電源コード(m)1.8 シャッターほこりシャッター付き USBポート4(合計4.8A) 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)4×30×4.5 雷ガードあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする