ルミサス 無線給電Qi対応 高演色デスクライト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63333148 品番DK-R103WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

高演色(Ra95)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光。
ブルーライトを30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト。
フレキシブルアームで角度調整が可能。
伸縮可能なワイヤレス急速充電スタンド(Qi対応)搭載でスタンドに置いて充電も出来るので便利。
High/Mid/Low の3段階調光 600ルーメン〜60ルーメン。
USBジャック付き(出力:5V/1A)。
直下照度1800ルクス(30cm最大時)。
ワイヤレス充電消費電力10W(最大時)。

用途色の再現性に優れ、目が疲れにくいデスクライト ホワイト 質量(g)約860 消費電力(W)24(最大時)、ワイヤレス充電:10 電源ACアダプター(入力:AC100〜240V 50/60Hz、出力:DC12V/2A) 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170.0×360.0×380.0 平均演色評価数(Ra)高演色95 光源チップタイプ白色LED×30個 JIS規格JIS A形相当 入力電流(A)2 充電方式伸縮可能ワイヤレス急速充電スタンド(Qi)搭載 アームフレキシブル 明るさ(Lm)約600(High)、350(Mid)、60(Low) 特性スマホスタンド付き 調光方式3段階調光 直下照度(Lx)30cm最大時:1800 電球の種類LED 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする