HH-02 ハンディトーチ用ヘルメットホルダー GENTOS 63333236 HH-02 ハンディトーチ用ヘルメットホルダー GENTOS 63333236 HH-02 ハンディトーチ用ヘルメットホルダー GENTOS 63333236 HH-02 ハンディトーチ用ヘルメットホルダー GENTOS 63333236

ハンディトーチ用ヘルメットホルダー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63333236 品番HH-02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ハンディトーチ用ヘルメットホルダー。
本体を介してハンディトーチとヘルメットを接続可能。

質量(g)約41 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46.5×86.6×56.0 耐荷重(g)450以下 対応径(Φmm)約12〜33 電球の種類LED
注意
※ヘルメットの種類、形状によっては取り付けができない場合があります。
※ペンライト以外を取り付けないでください。
※ペンライト本体は付属していません。
※対応径のサイズは目安であり、場合によっては取り付けができないことがあります。
※取り付け時は落下しないことをよく確かめてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63333236
2022-01-24
用途:
よく、何かにぶつかります。
株式会社鎌田建設 様

作業中によく、ぶつかっています。しょうがないのでしょう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする