ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリッドハイエンド WB

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63333464 品番HLP-2104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500

ジェントスのプロ向けヘッドライト「ヘッドウォーズシリーズ」のハイエンドモデル。
大型バッテリーを搭載し最大700ルーメンの高出力、8時間の連続点灯が可能。
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は65時間の連続点灯。
専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池×4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。
フォーカスコントロールでスポット・ワイドの美しい照射を実現。
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中、緑/充電完了)。
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。
可動式ヘッドで角度調整可能。

用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品すべり止めヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(HW-64SB) 仕様エネループ・充電式エボルタ使用可能 質量(g)約353(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:約80.0×57.2×44、電池BOX:約90.0×74.5×45.1 保護等級防塵・防滴(IP64準拠) 光源高輝度チップタイプ白色×1個 輝度約18400cd(High)、約5823cd(Mid)、約1018cd(Eco) 使用電池専用リチウムイオン充電池3.8V/6400mAh(付属)または単3アルカリ電池×4本(別売) 電池寿命充放電 約300回 充電時間(時間)約8 電源タイプ充電池・乾電池兼用 特性フォーカスコントロール 照射距離(m)最大約271 電球の種類LED 点灯時間(時間)【ヘッド部】約8(High)、約21(Mid)、約65(Eco)、【後部認識灯】約200(点灯)、約400(点滅) 落下耐久(m)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63333464
2023-02-20
用途:
図面、その他の作業
製造業

まず、とても明るいです。明るさを3段階調整できるのも便利です。
充電式に加え、乾電池、エネループなどの充電池を使えるのも、選択の理由です。
図面を書く時、定規の厚みで陰ができたり、鉛筆の線に光が反射したりするので、大きい図面ではライトの位置を頻繁に調整する必用がありました。それでヘッドライトを使うようになりました。いくつか使った中で一番満足しています。
ただベルトの模様がシンプルだと良かったです。

対象商品:
63333464
2021-11-03
用途:
夜間作業や暗所な工事にて
建設業・工事業

充電と乾電池が使用出来ていざ充電が切れても
乾電池で対応できる事が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする