NRシリーズ ワイドCOBヘッドライトハイブリッド 長時間モデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63333473 品番NRX-520H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

COBLED搭載のハイブリッド長時間照射モデル。
白色COB(面発光)LEDの均一な光で近距離を広範囲照射。
大型バッテリーを搭載し最大450ルーメンの高出力、10時間の連続点灯が可能。
High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は49時間の連続点灯。
専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池×4本(別売)も使用可能。
照射面保護カバーは取り外しが可能。
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中、緑/充電完了)。
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。
可動式ヘッドで角度調整可能。

用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品すべり止めヘッドバンド、保護カバー、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(HW-52SB) 仕様エネループ・充電式エボルタ使用可能 質量(g)約321(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:約126.0×34.3×33.2、電池BOX:約96.0×74.5×45.1 保護等級防塵・防滴(IP64準拠) 光源高輝度チップタイプ白色×1個 輝度約186cd(High)、約92cd(Mid)、約31cd(Eco) 使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V/5200mAh(付属)または単3アルカリ電池×4本(別売) 電池寿命充放電 約300回 充電時間(時間)約5 電源タイプ充電池・乾電池兼用 特性照射角固定 ワイドビーム 照射距離(m)最大約27 電球の種類LED 点灯時間(時間)【ヘッド部】約10(High)、約28(Mid)、約49(Eco)、約25(点滅)、【後部認識灯】約150(点灯)、約300(点滅) 落下耐久(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする