マグナム ハイブリッドハンディトーチ WB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63333489 品番FLP-2107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,100

ジェントスのプロ向けハンディトーチ。
専用バッテリーを搭載し最大350ルーメンの高出力、3時間の連続点灯が可能。
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯。
専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池×2本(別売)も使用可能。
IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中、緑/充電完了)。
スライドフォーカスコントロールでスポット・ワイドの美しい照射を実現。
ヘッド部を八角形に加工したアンチローテートデザインで転がり防止かつグリップ力アップ。

用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、専用ポーチ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(MG-32SB) ブラック 質量(g)約150(電池含む) 寸法(Φmm×Lmm)約32.3×160.4 保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠) 光源高輝度チップタイプ白色×1個 輝度約5945cd(High)、約2751cd(Mid)、約875cd(Eco) 使用電池専用リチウムポリマー充電池3.7V/1100mAh(付属)または単3アルカリ電池×2本(別売) 電池寿命充放電 約300回 充電時間(時間)約4 特性フォーカスコントロール 照射距離(m)最大約154 電球の種類LED 点灯時間(時間)約3(High)、約5(Mid)、約10(Eco) 落下耐久(m)2

商品説明動画

GENTOS MG-932H / KDHT-2115 / FLP-2107点灯パターン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする