用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品すべり止めヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(HW-64SB)
質量(g)約353(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:約80.0×57.2×44、電池BOX:約90.0×74.5×45.1
保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個
輝度約18400cd(High)、約5823cd(Mid)、約1018cd(Eco)
使用電池専用リチウムイオン充電池3.6V/6400mAh(付属)または単3アルカリ電池×4本(別売)
電池寿命充放電 約300回
充電時間(時間)約8
電源タイプ充電池・乾電池兼用
照射距離(m)最大約271
電球の種類LED
点灯時間(時間)【ヘッド部】約8(High)、約21(Mid)、約65(Eco)、【後部認識灯】約200(点灯)、約400(点滅)
落下耐久(m)1