GD-102D 2モード搭載 コンパクトヘッドライト GENTOS 63333629

 

GD-102D 2モード搭載 コンパクトヘッドライト GENTOS 63333629
GD-102D 2モード搭載 コンパクトヘッドライト GENTOS 63333629
GD-102D 2モード搭載 コンパクトヘッドライト GENTOS 63333629
GD-102D 2モード搭載 コンパクトヘッドライト GENTOS 63333629
GD-102D 2モード搭載 コンパクトヘッドライト GENTOS 63333629

2モード搭載 コンパクトヘッドライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード63333629品番GD-102D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

2モード搭載コンパクトヘッドライト。
小型軽量のボディで最大90ルーメンの出力、7.5時間の連続点灯が可能。
High/Eco /の2段階照射でEcoモード時は16時間の連続点灯。
単3アルカリ電池×1本使用(テスト用付属)。
可動式ヘッドで角度調整可能

用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディ付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)80電源単3アルカリ電池×1本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65.0×33.0×45.0保護等級IP54使用電池単3アルカリ電池×1本使用(テスト用付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)約90~30照射距離(m)最大約59電球の種類LED連続点灯時間(時間)約7.5~16落下耐久(m)1

商品説明動画

GENTOS GD-102D点灯パターン
この動画は、1が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63333629GD-102D24821730GTR-S31DGD-102D シンプルヘッドライト GENTOS 24821730シンプルヘッドライトGENTOS1台
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする