混撚ロープ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 63333796 品番 9mm×200m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ポリエチレンと、ポリエステル紡績糸との混撚ロープです
スレに強く硬くなりにくいので結ぶ解くの反復使用にも適しております
トラックロープや漁具整理用の雑用ロープにおすすめです
業務用向け200m巻なので災害備蓄用などとしても便利です
柔軟性があり加工も容易なので農水系学校やワークショップでのロープ加工の練習などにも適しております

用途漁業・農業・林業・運送業・DIY・災害備蓄用 黄色/白混合 長さ(m)200 太さ(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 質量(kg/巻)約8.0 ひも・糸種類ロープ
注意
※異材質の混合ロープの為、商品により若干色合いが異なることがありますが、品質には問題ございません
※製造上、原糸つなぎが入る場合がございます
※重量物の吊り下げなどにはご使用できません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
製品の梱包用に使用
製造業

切り口がほずれなければいいと思います。取り扱いは良いです。

また、仕入れたいと思います。よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする