セット内容[1]救急バッグ(ポリエステル)230×100×155mm、[2]カット綿×3枚(綿)80×80mm、[3]カットガーゼ×3枚(綿)300×200mm、[4]包帯(綿)6.5cm×伸長4m、[5]救急絆創膏2サイズ×3枚(医療機器届出番号:27B2X00110000008)M19×72mm・L30×72mm、[6]サージカルテープ(不織布)12.5mm×9m、[7]清浄綿2枚入×3包(綿)75×75mm 2ツ折、[8]ハサミ(ステンレス)全長132mm、[9]ピンセット(ステンレス)全長112mm、[10]毛抜き(ステンレス)全長62mm、[11]耳かき(ステンレス)全長85mm、[12]冷却パック(硝酸アンモニウム・水)170×107×20mm、[13]液晶体温計(医療機器届出番号:13B3X1014900T001)ケース/56×88×10mm、[14]ECO便利バッグ(HDPE高密度ポリエチレン)140×55×3mm、[15]ウェットティッシュ20枚(不織布)135×92×10mm、[16]三角巾(ポリエステル65%、綿35%)159×230×4mm、[17]マスク(不織布)108×185×3mm、[18]防寒シート(アルミ蒸着ポリエステル)90×145×15mm、[19]熱救急シート2枚、[20]LEDミニライト(電池:LR41×4個付属)83×142×25mm、[21]応急手当てポケットブック 90×128mm
寸法(mm)約230×100×155(救急バッグ)
質量(g)約650