セット内容L-851(フルHDカメラ)、L-815(ズームレンズ)、L-509(ホルダー)、L-521(標準ベース)、L-711(LEDライト)、L-711-1(拡散フィルター)、ウェアラブルモニター
寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:145×185
倍率3.3〜23
記録媒体microSD / SDHC / SDXCメモリーカード(最大128GB)
作動距離(mm)90
視野19×11〜2.7×1.5mm
コネクタ出力:HDMI
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
アズワン品番64-5105-33
フレームレート最大60fps
動画記録サイズ1920×1080(200万画素)、1280×720(90万画素)
静止画記録サイズ1920×1080(200万画素)