マイクロスコープ(モニター用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 倍率3.3〜23 セット内容L-851(フルHDカメラ)、L-815(ズームレンズ)、L-509(ホルダー)、L-521(標準ベース)、L-703(LEDライト)、ウェアラブルモニター 注文コード63336176 品番L-KIT661
参考基準価格(税別)¥261,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は倍率・セット内容など12種類から選べます 他の種類を見る
セット内容L-851(フルHDカメラ)、L-815(ズームレンズ)、L-509(ホルダー)、L-521(標準ベース)、L-703(LEDライト)、ウェアラブルモニター 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:145×185 倍率3.3〜23 記録媒体microSD / SDHC / SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)105 視野19×11〜2.7×1.5mm コネクタ出力:HDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ アズワン品番64-5105-34 フレームレート最大60fps 動画記録サイズ1920×1080(200万画素)、1280×720(90万画素) 静止画記録サイズ1920×1080(200万画素)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする