セット内容L-851(フルHDカメラ)、L-600-12(レンズ)、L-509(ホルダー)、L-523(ロングストレートアーム)、L-525(ロングベース)、L-718(LEDライト)
寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450
倍率4.1〜11X(2.0〜5.3)(※24型ワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時)
有効画素数1920×1080(200万画素)
作動距離(mm)265〜100
視野127×71〜45×25mm
コネクタ出力:HDMI
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
アズワン品番64-5105-47
フレームレート最大60fps
動画記録サイズ1920×1080(200万画素)、1280×720(90万画素)
静止画記録サイズ1920×1080(200万画素)