L-KIT679 実体顕微鏡 (PC用) ホーザン 63336325

実体顕微鏡 (PC用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 倍率【カメラを使用した場合】11〜165 ※24型ワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】10/20/40 注文コード63336325 品番L-KIT679
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥205,000
この商品は倍率など3種類から選べます 他の種類を見る
セット内容L-837(USBカメラ)、L-845(顕微鏡アダプター)、L-501(標準鏡筒)、L-512(接眼レンズ)、L-57-0.5(コンバーションレンズ)、L-509(ホルダー)、L-523(ロングストレートアーム)、L-525(ロングベース)、L-718(LEDライト) 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450 倍率【カメラを使用した場合】11〜165 ※24型ワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】10/20/40 有効画素数2048X1536(300万画素) 作動距離(mm)【カメラを使用した場合】145〜90、【実体顕微鏡として使用した場合】150/80 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) コネクタ出力:USB2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ アズワン品番64-5105-52 フレームレート最大30fps 動画記録サイズ1280×960(120万画素) 静止画記録サイズ2592×1944(500万画素) 視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】15×11〜4.2×3.2、【実体顕微鏡として使用した場合】18〜4.5
注意
※動作環境に関しましては、日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63336325 L-KIT679 29080530 L-KIT1070 実体顕微鏡(PC用) ホーザン 実体顕微鏡(PC用) ホーザン 1個 169,800 税込186,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする