L-KIT684 実体顕微鏡 ホーザン 63336377

実体顕微鏡

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63336377 品番L-KIT684
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥192,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

観察作業が楽なズーム式の実体顕微鏡

セット内容L-461(標準鏡筒)、L-546-20(接眼レンズ)、L-57-0.5(コンバーションレンズ)、L-424(ロングストレートアーム)、L-525(ロングベース)、L-718(LEDライト) 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450 倍率7〜90 作動距離(mm)160/84 視野28.5〜2.2mm
注意
※スペックは計算値です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63336377 L-KIT684 21075926 L-KIT684 実体顕微鏡 ホーザン 実体顕微鏡 ホーザン 1セット 189,800 税込208,780 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする