倍率2.0〜11(1.0〜5.5) ※24型ワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時
セット内容L-851(フルHDカメラ)、L-600-12(レンズ)、L-509(ホルダー)、L-518(ロングストレートアーム)、L-525(ロングベース)、L-703(LEDライト)、L-703-1(クランプセット)
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
コネクタ出力:HDMI
静止画記録サイズ1920×1080(200万画素)
動画記録サイズ1920×1080(200万画素)、1280×720(90万画素)
記録媒体microSD / SDHC / SDXCメモリーカード(最大128GB)
フレームレート最大60fps
寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450
視野254×143〜45×25mm
作動距離(mm)550〜100
アズワン品番64-5105-64