倍率2.7〜76(1.3〜37) ※24型ワイドモニター使用時、解像度1920×1080設定時の倍率、()はL-859使用時
セット内容L-851(フルHDカメラ)、L-870(ズームレンズ)、L-518(ロングストレートアーム)、L-525(ロングベース)、L-50-2(レンズフィルター)、L-718(LEDライト)
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ
コネクタ出力:HDMI
静止画記録サイズ1920×1080(200万画素)
動画記録サイズ1920×1080(200万画素)、1280×720(90万画素)
記録媒体microSD / SDHC / SDXCメモリーカード(最大128GB)
フレームレート最大60fps
寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450
視野191×108〜6.9×3.9mm
作動距離(mm)350〜150
アズワン品番64-5105-71