ニッパー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63336657 品番N-40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,140 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

完全新型設計
使いやすさにこだわったオールステンレス製ニッパー
銅線専用の刃付けで軽い切れ味ときれいな切断面を実現。
また精密薄刃仕上げにより、奥まった個所での作業にも最適です。
机上からストレスなく手に取れるデザイン性に優れたグリップを採用。

仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω 質量(g)60 切断能力(Φmm) 銅線2 硬度HRC(刃部)52 アズワン品番64-5106-13 切断能力(mm2)銅より線:2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ハンドルカバーは絶縁ではありません。電気が流れている個所には使用しないでください。
※作業時は保護メガネを着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする