プラスチックニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63336684 品番N-45
参考基準価格(税別)¥4,360 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

完全新型設計
使いやすさにこだわったオールステンレス製ニッパー
軽い切れ味で、切断ストレスによるプラスチックの白化を軽減。
ゲートカットなどに最適です。
机上からストレスなく手に取れるデザイン性に優れたグリップを採用。

仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω 質量(g)60 切断能力(Φmm)プラスチック:4.0 硬度HRC(刃部)52 アズワン品番64-5106-16 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ハンドルカバーは絶縁ではありません。電気が流れている個所には使用しないでください。
※作業時は保護メガネを着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする