ブロー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63337077 品番Z-259
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

一般的なゴム製ブローと違い、帯電防止剤を練り込んだエラストマーを採用しているため、
ブロー本体へのホコリの付着を防ぎます。逆止弁にはストラップホール付。

全長(mm)140 質量(g)28 ポンプ容量(mL)78 アズワン品番64-5106-68 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:529

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-14
用途:
ガラス表面のホコリ除去(吹き飛ばし)
有限会社GAST技研 様 (製造業)

使用していたブローが劣化したので帯電防止で選び買い換えました。
前のものに比べエアーの吐出圧が弱いため貼りつき気味のホコリを吹き飛ばすことが出来ませんでした。
また逆止弁が華奢な感じで握力の弱い女性が使うと弁が閉じないことがありました。

対象商品:
63337077
2024-08-29
用途:
自作アンプの筐体内清掃
サービス業

シンプルで握りやすく、ブロアー力も強いため、ハンダくず他シャーシ内や表面の細かいゴミ、ほこりをとることができます。アンプビルダーには必需品と思います。価格がさらに安くなればなおよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする