HDMIケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63337348 品番500-HD022-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。
HDMI正規認証品なので、安定した伝送が可能です。
4K(3,840×2,160/30Hz 4,096×2,160/24Hz)の高解像度映像に対応しています。 ※。
映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※。
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 ※。
3DフルHD(1080p×2画面表示)映像に対応しています。 ※。
1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。 ※。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。 ※各機能に対応した機器、環境が必要です。

材質TPE ブラック 規格バージョン1.4認証品 ケーブル長(m)1.5(コネクタカバーの長さも含む)±50mm公差あり コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(タイプAコネクタ オス-タイプAコネクタ オス) ケーブル径(Φmm)約2.8
取扱説明書:なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする