HDMIケーブル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63337418 品番500-HDMI001-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

DVD・HDD・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応※ 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応※ テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能 。
4K×2K(30Hz)解像度、3D映像(1080P×2画面表示)対応※ ※各機能に対応した機器が必要です。
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応 。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応 。
シールド付ツイストペアケーブル 芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) 。
3重シールド構造 ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグ 金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
簡易パッケージタイプ ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。

コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI Aコネクタ-Aコネクタ) 材質PVC 規格HDMI ver.1.4 認証品(HghSpeed with EtherNet対応) ケーブル径(Φmm)約7.3 UL規格UL20276/VW1 ブラック ケーブル長(m)約5(コネクタカバーの長さも含む) 対応HEC、ARC、3D映像 AWG28 プラグ金メッキ 保証期間初期不良のみ 生産国中国 シールド3重シールド 対応解像度4K×2K(30Hz) HDMI規格HDMI ver.1.4 認証品(HghSpeed with EtherNet対応)
取扱説明書:なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63337418 500-HDMI001-5 20056286 KM-HD20-50HK ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ 1個 4,198 税込4,618 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-19
用途:
パソコンとテレビとの画像共有
サービス業

パソコンを使って画像をみて楽しんでます。ケーブルの使用で簡単に接続ができた。

対象商品:
63337366
2023-05-02
用途:
映像用
医療・福祉・介護関連業

電気屋で買うよりずっと安いので、ほかの注文と一緒に購入。問題なし。

1人が参考にしています
対象商品:
63337409
2021-06-04
用途:
テレワーク時
製造業

ちょうど良い長さが揃えてあり便利です。Web会議などで活用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする