曜日別特売
500-KC021-5 変換ケーブル サンワダイレクト 63337838

500-KC021-5 変換ケーブル サンワダイレクト 63337838
500-KC021-5 変換ケーブル サンワダイレクト 63337838
500-KC021-5 変換ケーブル サンワダイレクト 63337838
500-KC021-5 変換ケーブル サンワダイレクト 63337838
500-KC021-5 変換ケーブル サンワダイレクト 63337838
500-KC021-5 変換ケーブル サンワダイレクト 63337838
500-KC021-5 変換ケーブル サンワダイレクト 63337838
500-KC021-5 変換ケーブル サンワダイレクト 63337838
500-KC021-5 変換ケーブル サンワダイレクト 63337838
500-KC021-5 変換ケーブル サンワダイレクト 63337838
500-KC021-5 変換ケーブル サンワダイレクト 63337838
500-KC021-5 変換ケーブル サンワダイレクト 63337838

変換ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)5(コネクタカバーの長さ含む)
内容量1本注文コード63337838品番500-KC021-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

パソコン/端末機のDisplayPortとHDMI端子を持つ、テレビ、液晶プロジェクタ、液晶モニタなどとを接接続できるケーブル。
最大解像度4k/60Hzに対応 ACTIVEタイプの変換ケーブルです。
短めの2mと長めの5mのラインナップ。
DisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートからPremium HDMI (4K@60Hz対応)のHDMIディスプレイに出力する事ができます。
外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。※ 4Kでの出力には4K(60Hz)、または4K(30Hz)対応のテレビやディスプレイが必要です

コネクタ形状DisplayPortオス-HDMIオス規格DisplayPort Ver.1.2/HDMI2.0、アクティブ(Active)タイプ対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)ケーブル径(Φmm)約6.5(DisplayPortコネクタ側)/約7.3(HDMIコネクタ側)ブラックケーブル長(m)5(コネクタカバーの長さ含む)アダプター型式アクティブメス形状HDMI変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortHDCP対応非対応HDR対応非対応
取扱説明書:なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする