曜日別特売
500-KC025-40 DisplayPortケーブル サンワダイレクト 63337908

500-KC025-40 DisplayPortケーブル サンワダイレクト 63337908
500-KC025-40 DisplayPortケーブル サンワダイレクト 63337908
500-KC025-40 DisplayPortケーブル サンワダイレクト 63337908
500-KC025-40 DisplayPortケーブル サンワダイレクト 63337908
500-KC025-40 DisplayPortケーブル サンワダイレクト 63337908
500-KC025-40 DisplayPortケーブル サンワダイレクト 63337908
500-KC025-40 DisplayPortケーブル サンワダイレクト 63337908
500-KC025-40 DisplayPortケーブル サンワダイレクト 63337908

DisplayPortケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ケーブル長(m)4(コネクタ含む)±100公差あり
内容量1本注文コード63337908品番500-KC025-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。
DisplayPort規格ver.1.4対応です。最大32.4 Gbpsの伝送速度に対応し、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。
HDR10対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「High Dynamic Range(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。
Display Stream Compression (DSC) 対応。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。
複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。
コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。
ケーブルの中心から、「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

規格Displayport ver.1.4認証品コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オスケーブル径(Φmm)約7.5UL規格UL20276 34AWGブラックケーブル長(m)4(コネクタ含む)±100公差あり
取扱説明書:なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする