DisplayPortAltモード対応Type-Cポートを搭載した本体をHDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタケーブルです。HDMI出力ポートのほかに、オーディオ出力端子、USB2.0ポート、Type-Cポート(PD充電専用)がついたマルチアダプタです。
「Displayport Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)」に準拠しているUSB Type-Cポートに接続し、HDMIの映像信号に変換するアダプタです。
HDR対応※1明暗差を活かした立体感のある映像を再現できるHDR映像の出力に対応しています。
4K/60Hzの解像度に対応※1最大4K/60Hzの解像度での出力が可能です。※1本体、ディスプレイ、HDMIケーブル、コンテンツなどすべてが各機能に対応している必要があります。
オーディオ出力端子(ヘッドセットマイク入力対応)3.5mmオーディオ端子によって、お気に入りのヘッドフォンを使ったり、マイク付きヘッドフォンでテレビ電話などにも使えます。
USB周辺機器を接続可能なUSBポートUSB2.0のUSB周辺機器を接続できるUSBポート。
USB充電(USBPD対応)USB Type-C ポートUSB充電に使用できるポートです。(USBPD 最大5A(100W))iPadProのように Type-Cポートで充電可能な本体では、HDMIで出力しながら、本体の充電を行うことができます。USB2.0の周辺機器を接続することができます。※パソコン・タブレット・端末本体がType-Cからの充電に対応している機種のみ。