規格CAT6
ケーブル長(m)5
ケーブル外径(Φmm)3.8
爪折れ防止〇
色ブルー
コネクタ〇
結線方式ストレート結線
構造より線
導体サイズ(AWG[mm2])24AWG
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合
コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性250MHz
使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ)
ケーブル極細タイプ
シールドUTP(4対)
通信速度1Gbps
導体より線
ケーブル径(Φmm)3.8
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250
ケーブル太さ(mm)3.8
カテゴリーCat6
PoE対応×