曜日別特売
500-LAN8MESL-005 LANケーブル サンワダイレクト 63338766

500-LAN8MESL-005 LANケーブル サンワダイレクト 63338766
500-LAN8MESL-005 LANケーブル サンワダイレクト 63338766
500-LAN8MESL-005 LANケーブル サンワダイレクト 63338766
500-LAN8MESL-005 LANケーブル サンワダイレクト 63338766
500-LAN8MESL-005 LANケーブル サンワダイレクト 63338766
500-LAN8MESL-005 LANケーブル サンワダイレクト 63338766
500-LAN8MESL-005 LANケーブル サンワダイレクト 63338766
500-LAN8MESL-005 LANケーブル サンワダイレクト 63338766
500-LAN8MESL-005 LANケーブル サンワダイレクト 63338766
500-LAN8MESL-005 LANケーブル サンワダイレクト 63338766
500-LAN8MESL-005 LANケーブル サンワダイレクト 63338766
500-LAN8MESL-005 LANケーブル サンワダイレクト 63338766

LANケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状スリムコネクタ
内容量1本注文コード63338766品番500-LAN8MESL-005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

次世代の40GBASE-Tに完全対応次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。
伝送帯域2000MHzをクリアエンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
伝送エラーをストップ二重シールド構造で、エイリアンクロストークノイズ(ANEXT)対策、EMI/RFIノイズ対策も万全。伝送エラーをストップします。
ケーブル径4.7のメッシュスリムケーブル径4.7mmの極細仕様、しかもメッシュ外被で引張強度も優れています。
ツメ折れ防止カバー付きコネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。

規格CAT8ケーブル長(m)0.5ケーブル外径(Φmm)4.7爪折れ防止ありブラック&ホワイトコネクタあり結線方式ストレート結線構造より線適合規格カテゴリ8(40GBASE-T)/カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)/カテゴリ6A(10GBASE-T)/カテゴリ6(1000BASE-TX)/カテゴリ5e(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状スリムコネクタ対応機種ADSL回線(ADSLモデム)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性2000MHz検査項目100%導通検査ケーブル極細タイプシールドScTP(4対)通信速度40/25Gbpsケーブル径(Φmm)4.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする