外皮むき工具

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63338854 品番500-LAN-TL2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

LAN用パッチケーブルを自作する際の必需品です。
UTP・STPケーブルの外皮をむくことができます。
110ブロック規格に対応した簡易タイプのパンチダウン工具です。
フェイスプレート用RJ-45モジュラージャック、情報コンセントにUTPケーブルを結線する際に使用できます。

仕様対応径:直径5〜6.2mmケーブルに対応 ケーブル長:約0m パンチダウン工具:110ブロック対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×95×6 適合ケーブル(Φmm)5〜6.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする