曜日別特売
500-SWH005 スイッチングハブ サンワダイレクト 63338879

500-SWH005 スイッチングハブ サンワダイレクト 63338879
500-SWH005 スイッチングハブ サンワダイレクト 63338879
500-SWH005 スイッチングハブ サンワダイレクト 63338879
500-SWH005 スイッチングハブ サンワダイレクト 63338879
500-SWH005 スイッチングハブ サンワダイレクト 63338879
500-SWH005 スイッチングハブ サンワダイレクト 63338879
500-SWH005 スイッチングハブ サンワダイレクト 63338879
500-SWH005 スイッチングハブ サンワダイレクト 63338879
500-SWH005 スイッチングハブ サンワダイレクト 63338879
500-SWH005 スイッチングハブ サンワダイレクト 63338879

スイッチングハブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード63338879品番500-SWH005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

5ポート10BASE-T/100BASE-TX対応スイッチングハブです。
プラスチックケース、スリムデザインなので設置に場所を取りません。
ファンレス設計なので動作音が静かです。
ACアダプタタイプです。
ストレートケーブル・クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能搭載です。
全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。

ポート数5ポート消費電力1.24Wポート100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×5ポート仕様ACアダプタ:あり ACアダプタ重量:0g MACアドレステーブル:1K ケーブル長:約145cm(コネクタ部含まず) ファン仕様:静音ファンレス 壁掛け:あり 壁掛け用ホールサイズ:約W8×D20×H3mm材質プラスチック規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)接続方式10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)バッファメモリ56Kbyte動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%電源供給方式ACアダプタ保管環境保管時温度/-20~70℃保管時湿度/5~90%(結露なきこと)スイッチング方式Store&Forward伝送方法10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)アクセス方式CSMA/CD
取扱説明書:あり
注意
※本製品ご使用にあたり以下の点にご注意ください。本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。特に通信を大量に継続して行うと本体は過熱状態になる場合があります。このため放熱の悪い環境(通風の少ない)での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。ご使用になる場合には本体上部に何も乗せない、通風口は10cm以上空間をあけるなどのご注意をお願いします。使用温度は設置時ではなく連続使用状態での温度です。初期通電時に比べ使用状態で大きく変動する点にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする