ポート数8ポート
消費電力3.49W
バッファメモリ192kbyte
ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×8ポート
仕様ファン仕様:静音ファンレス 壁掛け:あり ケーブル長:約150cm MACアドレステーブル:4K 壁掛け用ホールサイズ:約W8×D15×H2mm
材質金属
規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)
接続方式10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
動作環境使用時温度/0〜40℃、使用時湿度/10〜90%
電源供給方式電源内蔵
保管環境保管時温度/-20〜70℃保管時湿度/5〜90%(結露なきこと)
ジャンボフレーム9Kbyte
スイッチング方式Store&Forward
伝送方法10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
アクセス方式CSMA/CD