USB TypeCケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63339116 品番500-USB051-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB3.1 Gen1 Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。
両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。
USB IF(USB Implementeers Forum)で認証された製品です。
USB3.1GEN1対応 USB3.1 Gen1 の「SuperSpeed USB(転送速度 5Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。
USB PD対応USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC20V/3Aの電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

ケーブル長(m)0.5 規格USB3.1 Gen1 コネクタ形状USB3.1 USB Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス ケーブル径(Φmm)約4.1 ブラック 仕様USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大 DC20V/3A USB PD(USB Power Delivery)対応:◯※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。 ケーブル長:0.5m
取扱説明書:なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする