電源タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63339597 品番 700-TAP044W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。
一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。
ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。
スチール机に仮固定できるマグネット付きです。
壁等に仮固定できるフック穴付きです。

コンセント個数10 仕様コード仕上り外形寸法:約3.4mm×6.8mm コード導体サイズ:VFF 1.8平方ミリメートル×2芯 仮固定穴間隔:178mm 差込口間隔:45mm 適合電気用品安全法(PSE) ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P(ノーマルタイプ) 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能雷ガード 絶縁種別絶縁キャップ 適合地域日本国内 サージオン電流耐量(A)2500 マグネットあり プラグ形状スイング 制限電圧(V)395 バリスタ電圧(V)240 雷ガードあり
注意
【ブレーカー作動時間について】
※接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
※消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。
135%オーバー時(2025W)約1時間
200%オーバー時(3000W)約4〜50秒
300%オーバー時(4500W)約0.8〜12秒
500%オーバー時(7500W)約0.3〜4秒
(※室温25℃の場合)
【ブレーカーが作動した場合】
※一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボタンを押して再度お使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする