曜日別特売
200-DGCAM023 スタンド サンワダイレクト 63340568

200-DGCAM023 スタンド サンワダイレクト 63340568
200-DGCAM023 スタンド サンワダイレクト 63340568
200-DGCAM023 スタンド サンワダイレクト 63340568
200-DGCAM023 スタンド サンワダイレクト 63340568
200-DGCAM023 スタンド サンワダイレクト 63340568
200-DGCAM023 スタンド サンワダイレクト 63340568
200-DGCAM023 スタンド サンワダイレクト 63340568
200-DGCAM023 スタンド サンワダイレクト 63340568
200-DGCAM023 スタンド サンワダイレクト 63340568
200-DGCAM023 スタンド サンワダイレクト 63340568
200-DGCAM023 スタンド サンワダイレクト 63340568
200-DGCAM023 スタンド サンワダイレクト 63340568

スタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード63340568品番200-DGCAM023
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

お好みの高さに調節できる卓上のWEBカメラ用スタンドです。
テレワークやWEB会議、動画撮影などの際に大変便利です。
スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。
ボールジョイントを採用し、お好みの角度に調整できます。

仕様最高地上高:425mm材質アルミ耐荷重240kgねじ径(inch)1/4インチネジ地上高さ(mm)210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする