3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レーザーポインター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63340604 品番200-LPP042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別) 値下げ
6,998

赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。
緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。
照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、しかもクリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。

仕様照射形状:点型 ボタン:レーザー照射ボタン レーザー最大到達距離:約200m※夜間使用時※使用環境によって異なります。 レーザー照射:あり 通電表示LED:緑色 レーザー直径:約5mm※照射距離が3mの場合 セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書 材質真鍮 他 タイプペンタイプ 電源単四乾電池 ×2本 連続使用時間3時間 電池単四乾電池 到達距離(m)最大200 使用環境温度(℃)約15〜35 レーザー出力最大1mW ボタン数1ボタン レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)緑色/532 使用場所屋内 レーザー半導体励起固体レーザー 商品タイプペンタイプ レーザー光色グリーン 連続照射時間(分)約3時間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63340604
2023-11-09
用途:
現場確認時に指摘箇所に照射し説明する時に使用
松田 様 (建設業・工事業)

ポケットに入れて持ち歩けて、グリーンライトで見やすいです
明るさもあり、日中でも(建物内)しっかり見えてよかったです。
ちょっと重いですが、問題無いかな。程度です。

対象商品:
63340604
2021-07-23
用途:
プレゼンテーション用

金属製のケースで、手に持つとけっこうずっしりした感じです。ボールペンにしては重いですが、クリップがついておりスーツの裏ポケットなどに入れると丁度いい大きさです。
ただグリーンレーザー共通だと思いますが、連続使用時間が3時間と短いので電池切れには注意しないといけませんね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする