カードリーダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63340683 品番400-ADR309CF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

プッシュロックスロットを採用しているので後挿入の心配がなく安心です。
電源不要のバスパワータイプ
USB3.0/2.0対応したカードリーダー
Windows&Mac両対応。

セット内容USB3.0対応マイクロケーブル(ケーブル長約50cm) ケーブル長(m)0.5 対応OSWindows 10・8.1・8・7Mac OS X 10.4〜10.11・Mac OS 10.12 対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 インターフェースUSB仕様 Ver.3.0準拠(USB仕様 Ver.2.0/1.1上位互換) 対応メディア256GBまでのCFast2.0カード 入力電源USBバスパワー スロットCFastカード専用スロット
取扱説明書:あり
注意
※USB3.0機器として使用するためにはUSB3.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを 搭載した機器でなくてはなりません。
※上記以外の環境ではUSB2.0.以下で動作します。
※USB3.0非搭載機ではデータ転送速度は低下します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする