400-CLN025 クーラーパッド サンワダイレクト 63340954

400-CLN025 クーラーパッド サンワダイレクト 63340954
400-CLN025 クーラーパッド サンワダイレクト 63340954
400-CLN025 クーラーパッド サンワダイレクト 63340954
400-CLN025 クーラーパッド サンワダイレクト 63340954
400-CLN025 クーラーパッド サンワダイレクト 63340954
400-CLN025 クーラーパッド サンワダイレクト 63340954
400-CLN025 クーラーパッド サンワダイレクト 63340954
400-CLN025 クーラーパッド サンワダイレクト 63340954
400-CLN025 クーラーパッド サンワダイレクト 63340954
400-CLN025 クーラーパッド サンワダイレクト 63340954
400-CLN025 クーラーパッド サンワダイレクト 63340954
400-CLN025 クーラーパッド サンワダイレクト 63340954

クーラーパッド

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード63340954品番400-CLN025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

17インチの大型PCに対応したノートクーラーです。
5つのFANで強力にPCを冷却します。
風量を無段階で調節することができます。

仕様対応ノートパソコンサイズ:10.1インチワイド,12.1インチワイド,13.3インチワイド,15.6インチワイド,17.3インチワイド スピードコントローラー付き ファン数量:大/4、小/1 ファンサイズ:1*120x120x15mm/4*70x70x15mm ケーブル長:0.6m材質Iron net +enviromental plasticblackサイズ400*320*25mm適合サイズ17インチまでのノートPC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63340954
2022-08-07
用途: ノートPC
製造業

今まで、PCが熱いな?と感じながら作業していていました。
下側からのファンのおかげで、機能を保てそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする