クーラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ファン回転数:3000rpm 冷却効果:室温22℃の場合、クーラーの表面温度14℃〜18℃室温30℃の場合、クーラーの表面温度18℃〜22℃室温40℃の場合、クーラーの表面温度25℃〜29℃ 使用可能時間(ファン回転のみ):約1.5時間 重量:99g 注文コード63340979 品番400-CLN027
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンの熱暴走を防ぎます。
コンパクトで持ち歩きできます。
電子(ペルチェ素子)の力で強力に冷却できます。

仕様ファン回転数:3000rpm 冷却効果:室温22℃の場合、クーラーの表面温度14℃〜18℃室温30℃の場合、クーラーの表面温度18℃〜22℃室温40℃の場合、クーラーの表面温度25℃〜29℃ 使用可能時間(ファン回転のみ):約1.5時間 重量:99g セット内容microUSBケーブル サイズW53×D25×H115mm 定格容量入力電圧/電流 DC5V/1A電源 5V 2A バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約3時間 表示LED緑色点灯・・動作中 赤色点灯・・充電中 バッテリー容量(Ah)1.8 バッテリー容量(mAh)3.7V/1800 入力電流(mA)1A ノイズレベル15.6dBA 使用可能時間(分間)約1.5時間 最大風量(CFM)3.2 入力電圧DC5V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする