サンワダイレクト
サンワダイレクトの トランシーバー
サンワダイレクトの オプション トランシーバー
サンワダイレクトの バッテリー・充電器 トランシーバー
ヘッドセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
スピーカーユニット直径:23mm ケーブル長:1.4m※約1.15〜1.4m(カールコード仕様)
注文コード
63341094
品番
400-HSGS-HS2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スピーカーユニット直径:23mm ケーブル長:1.4m※約1.15〜1.4m(カールコード仕様)
周波数特性
100Hz〜10kHz
インピーダンス
32Ω±15%
入力感度
-51dB±4dB(odB=1V/Pa 1KHz)
指向性
双指向性
プラグ形状
3.5mm4極ミニ
最大入力(mW)
30
取扱説明書:なし