曜日別特売
400-MA092 ブルーLEDマウス サンワダイレクト 63341566

400-MA092 ブルーLEDマウス サンワダイレクト 63341566
400-MA092 ブルーLEDマウス サンワダイレクト 63341566
400-MA092 ブルーLEDマウス サンワダイレクト 63341566
400-MA092 ブルーLEDマウス サンワダイレクト 63341566
400-MA092 ブルーLEDマウス サンワダイレクト 63341566
400-MA092 ブルーLEDマウス サンワダイレクト 63341566
400-MA092 ブルーLEDマウス サンワダイレクト 63341566
400-MA092 ブルーLEDマウス サンワダイレクト 63341566
400-MA092 ブルーLEDマウス サンワダイレクト 63341566
400-MA092 ブルーLEDマウス サンワダイレクト 63341566
400-MA092 ブルーLEDマウス サンワダイレクト 63341566
400-MA092 ブルーLEDマウス サンワダイレクト 63341566

ブルーLEDマウス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード63341566品番400-MA092
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。
手首にやさしいエルゴノミクスデザインで、横から軽く手を添えて使うので手首をひねらず使用できます。
自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。
マウスに手を添えた時、自然と指が左右ボタンに当たる位置にポジショニングされます。
高感度ブルーLEDセンサー搭載で、従来の光学センサーでは識別しにくかった光沢感のある素材の表面を読み取ることが可能です。
サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソルスピードを1000カウント、1600カウントに切替えることができます。切替えは、カウント切替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。

仕様レシーバー収納:あり 横スクロール機能:なし ボタン:2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン サイズ区分:大型 静音:なしセット内容レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書電源電池式コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン分解能1000・1600count/inch※カウント切替えボタン付き※カウント切替えボタン約5~8秒長押しで切替えインターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。電池単3乾電池ボタン数5ボタン連続動作時間約200時間連続待機時間約26000時間通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約170日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: PC作業

2か月ほど使用しました。クリック部の反応が悪いせいか、一般的なマウス形状より手の負担が大きいと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする