サンワダイレクト
サンワダイレクトの PC周辺機器
サンワダイレクトの WEB会議用品
サンワダイレクトの スピーカーフォン/会議システム
マイクロホン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63341907
品番
400-MC017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
USBタイプで、ヘッドホン端子付き。リアルタイムモニタ機能付き。
付属品
クリップ、マイクスポンジ、ポーチ、取扱説明書、保証書
形式
コンデンサータイプ
ケーブル長(m)
約2.0
コネクタ形状
USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
周波数特性
50Hz〜18,000Hz
入力感度
-30±3dB(0dB=1V/Pa 1KHz)
動作電圧
USB DC5V
指向性
無(全)指向性