接続方式Bluetooth
キーストローク(mm)1.6±0.2
キーピッチ(mm)17
キー配列英語
仕様タッチパッド:なし アイソレーション:あり 静音:なし テンキー:なし キースイッチ:パンタグラフ スリムタイプ:スリムタイプ キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)
セット内容充電用USBケーブル(約80cm)
適合規格Bluetooth Ver3.0
対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ
動作力60±20g
インターフェースBluetooth Ver.3.0
角度調整範囲なし
キー数67キー
充電時間2時間
使用電池リチウムイオン電池内蔵
送信出力Class 2
連続動作時間36時間
消費電流3mA以下
通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります)
マルチペアリングあり