曜日別特売
400-SKB054 キーボード サンワダイレクト 63342415

400-SKB054 キーボード サンワダイレクト 63342415
400-SKB054 キーボード サンワダイレクト 63342415
400-SKB054 キーボード サンワダイレクト 63342415
400-SKB054 キーボード サンワダイレクト 63342415
400-SKB054 キーボード サンワダイレクト 63342415
400-SKB054 キーボード サンワダイレクト 63342415
400-SKB054 キーボード サンワダイレクト 63342415
400-SKB054 キーボード サンワダイレクト 63342415
400-SKB054 キーボード サンワダイレクト 63342415
400-SKB054 キーボード サンワダイレクト 63342415
400-SKB054 キーボード サンワダイレクト 63342415
400-SKB054 キーボード サンワダイレクト 63342415

キーボード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード63342415品番400-SKB054
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が約1/3(音響パワー換算)になりました。
深夜のPC作業や、公共施設などに最適です
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。
幅345mと省スペースながらテンキーを配置した省スペースデザイン
軽快な入力感が得られるパンタグラフキーボード
繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。経済的+エコ。
持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー
サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザイン
キーボード裏面にレシーバー収納スペースを確保
キーボードカーブ採用
邪魔な時は立てて収納可能
2段階調節が可能なスタンド付き

接続方式無線キーストローク(mm)2.0±0.1キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)キー配列日本語無線通信方式2.4GHz RF電波方式キー方式スイッチ:パンタグラフ仕様静音:あり、レシーバー収納:あり、テンキー:あり、タッチパッド:なし、アイソレーション:なしセット内容USB充電ケーブルタイプタイプ:スリム対応OSWindows10,8.1,8,7,Vista,XPコネクタ形状Aコネクタ オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)レシーバーサイズ:15×19×7対応機種各社DOS/Vパソコン。ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種動作力50±20gインターフェースUSB角度調整範囲ありキー数102キー※日本語109A配列充電時間3時間キーボードキーボード:コンパクト連続動作時間180時間消費電流最大2.5mA通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります)
取扱説明書:あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする