キーボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63342449 品番400-SKB056R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ロープロファイルメカニカルキースイッチを採用した本格派メカニカルキーボード
従来のメカニカルキーボードに比べ、キーのストロークが3.0mmと1mm程度浅い仕様
アクチュエーションポイント(キーを押してから反応する点)が1.5mmと軽いタッチで入力できます
ビジネスでも使えるスタンダードなデザイン
剛性の高いアルミボディ(上ケース)キーを押したときの不快な沈み込みが発生しません。
ゲーミングキーボードに最適なNキーロールオーバー機能搭載
バックライトを搭載し、暗い場所でもはっきり文字が見えます。
光るパターンを変更することが出来ます
ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。赤軸特長:クリック感のない滑らかな軽いキータッチのメカニカルキースイッチ。メカニカルキー特有の「カチャカチャ」する音が無く、静かに素早いタイピングが可能です青軸特長:クリック感の有る軽快なキータッチのメカニカルキーボード。メカニカルキー特有の「カチャカチャ」という音が出るので、リズミカルに確実なタイピングが可能です

キーストローク(mm)3.0±0.5 キーピッチ(mm)19 消費電流100mA以下 対応OSWindows10,8.1,8,7 対応機種各社DOS/Vパソコン。ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種 動作力赤軸45±10gf インターフェースUSB キー数109キー キー配列日本語 コネクタ形状Aコネクタ オス 接続方式有線 角度調整範囲あり 仕様テンキー:あり アイソレーション:なし 静音:なし スリムタイプ:標準 ケーブル長:1.5m タッチパッド:なし キースイッチ:メカニカル キーボードサイズ:スタンダート USBハブ:なし
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※パソコン切替器には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする