トイレのニオイがなくなる液剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード63342887 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

有機酸配合で高い消臭効果を発揮します。
除菌剤配合で、細菌の繁殖に伴う悪臭の発生を抑制します。
悪臭と調和するマッチング香料を配合。
爽やかなフローラル香り。
仮設トイレとポータブルトイレの両用タイプ。

用途
仮設トイレ:100L未満の給水タンクに1L(全量)投入する。
ポータブルトイレ:バケツに1回約20mL(4押し)を水1.5L〜2Lに溶かして使用する。
液性弱酸性(他のトイレ用洗浄剤と混ざっても有毒ガスは発生しません。) 成分有機酸、キレート剤、除菌剤、界面活性剤、香料、色素、水 容量(mL)750
注意
※用途外に使用しない。
※希釈に際しては、保護メガネ等の保護具を着用する。
※眼や皮膚、衣類などにつかないように注意する。
※直射日光や高温を避け、子供や認知症を患っている方の手が届かない場所に保管する。
※容器を転用しない。
※使用後の容器は、自治体の定める区分に従って廃棄する。
※その他、使用上の注意をよく読み、用法・用量を守って使用する。
※本品は公衆トイレや一般家庭用トイレではご使用いただけません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-24
用途:
工場作業用
鉱業

工場の簡易トイレの匂いがひどいというので購入。いいにおいだと好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする