リンレイテープ
リンレイテープの 養生テープ
スーパーカットテープ養生用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
50
注文コード
63343613
品番
#623
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
粘着力が強く、壁面にしっかり密着します。
手で簡単に切れ、作業性抜群です。
屋外使用でも糊が残りにくいです。
色
緑
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.15
基材
PEクロス
粘着剤
アクリル系
用途
養生用
伸度(%)
11
主な用途
養生用
粘着力(N/10mm)
4.63
引張強度(N/10mm)
52.1
注意
※電気絶縁用には使用しないでください。
※被着体と養生期間によっては汚染・損傷することがありますので、ご使用前にお確かめください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63343613
#623
55559902
#623
スーパーカットテープ養生用
リンレイテープ
1箱(30巻)
¥
10,980
税込
¥
12,078
内容量に違いがあります