土肥富
土肥富の 釣具
土肥富の 釣り針
No.352 新型ムツ針
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5袋×100本)
注文コード
63345538
品番
15号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
新型ムツ針,下工,丸軸,鉄製,化学研磨無し
※「化学研磨無し」ですので、針先はそれなりです。
主に漁師さん向(漁業用)や、昔からの釣法用の釣針です。
線径(Φmm)
1.56
質量(g/本)
0.648
号数
15号
仕様
下工 丸軸
用途
漁業用
注意
※針先は鋭く危険です。
※お取り扱いには十分ご注意下さい。