土肥富
土肥富の 釣具
土肥富の 釣り針
No.KU-30 クエ針
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
63345565
品番
30号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
離島の大物クエにも対応した太軸のクエ針です。
漁業用として、主に漁師さんが使用されています。
用途
漁業用
仕様
下工 かねり 丸軸
線径(Φmm)
3.4
質量(g/本)
6.29
号数
30号
注意
※針先は鋭く危険です。
※お取り扱いには十分ご注意下さい。